| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40017217 Herst.-Nr.: 2TLA930005R0000 EAN/GTIN: 4013614499920 |
| |
|
| | |
| Der ABB Safeball ist eine innovative und ergonomische Maschinensteuerung. Sie besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite. Ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken signalisiert das bewusste Auslösen der Drucktasten. Um eine Maschine starten bzw. bedienen zu können, müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden. Wird ein oder mehrere Drucktaster losgelassen, wird der Maschine ein Stoppbefehl erteilt. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Der Safeball bietet ein hohes Maß an Manipulationssicherheit und verringert so das Verletzungsrisiko. Der einfache Anschluss an den AS-i-Bus und die Tatsache, dass keine Abdeckung der Stellteile erforderlich ist, machen den Safeball flexibel montierbar. ABB Safeballs können entweder für Einhand- oder Zweihand-Anwendungen eingesetzt werden. Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Zweihandbedienpult, Zweihandpult, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais abb, schutztürwächter, JSD-TD1-330700, JSDTD1330700, 2TLA930005R0000, ABB, Einrichtschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Pressensteuerungsgerät, Relais, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandrelais, Zweihandschalter, Zweihandschaltgerät, Zweihandsich |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 209,81* | € 232,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 214,41* | € 237,81* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 219,94* | € 242,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 222,66* | € 244,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,81* | € 263,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|