Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-za_41904 Herst.-Nr.: 41904 EAN/GTIN: 4003866419043 |
| |
|
| | |
| Fußplatte mit Spindel - Stahl, verzinkt, spindelbar in einem Verstellbereich von 30 cm, mit Schraublöchern zum Verschrauben mit dem Untergrund.
- Liefergröße: 1 Stück.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,5 kg | Tragfähigkeit: | 600 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,64* | € 74,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,54* | € 75,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,23* | € 76,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,40* | € 76,81* | | | | Lager 345 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,32* | € 106,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|