Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFA P - Maschinentritt starr 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     345-za_40034
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe

AFA P - Maschinentritt starr 4 Stufen

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

  • 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
  • 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
  • Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
  • Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,8 m
Arbeitshöhe:
2,8 m
Grundfläche:
1,1 x 0,71 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
10,1 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
350 mm
Plattformbreite:
577 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
200 mm
Stufentiefe:
200 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,28*
€ 325,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,40*
€ 325,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,51*
€ 327,66*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,42*
€ 331,89*
Lager 345
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 437,65*
€ 490,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,50*
€ 583,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,18*
€ 572,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,92*
€ 556,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,65*
€ 520,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.