Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-621858 Herst.-Nr.: 40034 EAN/GTIN: 4003866400348 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Maschinentritt Z600, starr
Große Stabilität und Langlebigkeit Durch eine Querstrebe versteifte Standplattform. Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech. Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe max. ca.: | 2,8 m | Plattformhöhe: | 0,8 m | Anzahl Stufen inkl. Plattform: | 4 | Grundfläche: | 1,10x0,71 m | Gewicht: | 10,1 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform 4 stufen zarges, arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, 30613245, Alu-Leitern, Alu-Maschinentritte, Aluminium-Leitern, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Maschinentritte, Steigtechnik |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,99* | € 322,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,30* | € 322,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,78* | € 324,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,12* | € 332,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,73* | € 342,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|