Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x27E (BxTxH) 1500x700x890mm Multiplex AUTO Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.892.010.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.965.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 572, Gehäusehöhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 5, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: AUTO Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
AUTO Lock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.289,051*
€ 1.409,831*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,64*
€ 1.409,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,21*
€ 1.415,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,48*
€ 1.758,14*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,60*
€ 1.833,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,831*
€ 1.677,699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,511*
€ 1.667,798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,421*
€ 1.608,191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,181*
€ 1.569,825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,051*
€ 1.533,971
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.