Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x27E (BxTxH) 1500x700x890mm Multiplex AUTO Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13716-78.892.010.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.965.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 572, Gehäusehöhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: AUTO Lock, Anzahl Schubladen: 5, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Höhe mm:
890
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.289,051*
€ 1.409,831*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,64*
€ 1.409,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,21*
€ 1.415,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,48*
€ 1.758,14*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,60*
€ 1.833,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,86*
€ 1.677,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,53*
€ 1.667,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,44*
€ 1.608,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,20*
€ 1.569,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,64*
€ 1.523,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.