Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 18x27E (BxTxH) 411x572x283mm AUTO Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.400.050.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.750.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 283, Lichte Höhe mm: 200, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 1 x 150, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 300 x 450, Schubladen Nutzbreite mm: 306, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 2, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: AUTO Lock, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
411 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
283 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
AUTO Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 577,12*
€ 673,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,81*
€ 673,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,06*
€ 676,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,74*
€ 829,40*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,71*
€ 801,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,14*
€ 795,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,40*
€ 763,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.