Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.292.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.292.090
EAN/GTIN:
     7612269043488
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300**, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 900 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 7, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.654,29*
€ 1.847,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.656,19*
€ 1.847,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,64*
€ 1.854,61*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.056,18*
€ 2.241,82*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,06*
€ 2.198,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,98*
€ 2.141,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,82*
€ 2.029,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,44*
€ 1.992,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,29*
€ 1.968,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.