Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsschrank (BxTxH) 717x753x1450mm KEY Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_71.461.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.461.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Schrank
Ölschrank
lista ölschrank
öl schrank
Bezeichnung: Flüssigkeitsschrank, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 3 Kannenböden, 10 Kanister à 10 Liter, 4 Kanister à 25 Liter, 1 Auffangwanne, Wannenmass: (BxTxH) 651 x 620 x 100 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 200, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
753 mm
Höhe:
1450 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.078,92*
€ 3.366,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.096,30*
€ 3.366,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.119,14*
€ 3.381,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.823,59*
€ 4.130,58*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.366,80*
€ 4.006,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.322,59*
€ 3.953,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.192,11*
€ 3.798,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.127,58*
€ 3.721,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.078,92*
€ 3.663,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.