| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-71.461.100 Herst.-Nr.: 71.461.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Flüssigkeitsschrank, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 3 Kannenböden, 10 Kanister à 10 Liter, 4 Kanister à 25 Liter, 1 Auffangwanne, Wannenmass: (BxTxH) 651 x 620 x 100 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 200, Farbe: Signalblau RAL 5005 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Flüssigkeitsschrank, Behälter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.092,70* | € 3.372,63* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.103,21* | € 3.372,66* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.102,80* | € 3.387,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.838,39* | € 4.136,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|