Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal 54x36E (BxTxH) 1117x706x2200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_70.654.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.654.000
EAN/GTIN:
     7612269014488
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Anbauregal, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1117, Tiefe mm: 706, Höhe mm: 2200, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Tragkraft Schubladen kg: 200, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 200, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 200, Anzahl Universalböden: 3, Tragkraft Universalböden kg: 250, Ausstattung: 1 Rückwand, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1117 mm
Tiefe:
706 mm
Höhe:
2200 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,45*
€ 1.439,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,63*
€ 1.439,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.335,16*
€ 1.477,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.372,42*
€ 1.521,89*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.471,20*
€ 1.623,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,53*
€ 1.932,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,11*
€ 1.912,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,25*
€ 1.842,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,70*
€ 1.798,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,20*
€ 1.750,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
79.224.010
ab € 200,83*
Sonstiges
Lista
79.220.010
ab € 168,47*
Sonstiges
Lista
79.220.020
ab € 164,79*
Sonstiges
Lista
79.224.020
ab € 197,36*
Sonstiges
Lista
79.204.020
ab € 68,77*
Sonstiges
Lista
79.210.010
ab € 92,24*
Sonstiges
Lista
79.204.010
ab € 83,96*
Sonstiges
Lista
79.210.010
ab € 101,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.