Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank 18x36E (BxTxH) 411x725x850mm N6502/R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_69.941.521
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.941.521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 1 Verstellboden, 4 Nivellierfüsse, Türlagerung: rechts angeschlagen, innenliegend, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B / Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
411 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B / Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 625,84*
€ 732,20*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,22*
€ 906,27*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,20*
€ 871,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,68*
€ 867,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,43*
€ 846,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,36*
€ 813,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,84*
€ 744,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.