Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x850mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     345-li_69.939.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.939.010
EAN/GTIN:
     7612269071399
Suchbegriffe:
Entsorgungsschrank
Bezeichnung: Entsorgungsschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Tragkraft Schubladen kg: 200, Kapazität l: 4 x 60, Ausstattung: 1 Schublade, 4 Nivellierfüsse, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.343,78*
€ 1.517,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,44*
€ 1.517,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.344,87*
€ 1.524,21*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.571,64*
€ 1.754,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.643,73*
€ 1.832,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,26*
€ 1.805,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,76*
€ 1.791,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,71*
€ 1.714,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,19*
€ 1.662,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,78*
€ 1.599,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.