Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Entsorgungsschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x850mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA69.939.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.939.010
EAN/GTIN:
     7612269071399
Suchbegriffe:
Entsorgungsschrank
Entsorgungsschrank

Ausführung
• Nivellierfüsse: Alle Werkstatt-Zusatzmodule sind ausgestattet mit vier Nivellierfüssen pro Modul mit einem Verstellbereich von 45 – 90 mm. Nivellierfüsse bieten einen Ausgleich bei unebenen Böden und Schutz vor Nässe.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Tiefe:
725 mm
Breite:
1023 mm
Volumen:
240 l
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
Anzahl Schubladen:
1 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
200 kg
Höhe:
850 mm
Höhe x Breite x Tiefe:
850 x 1023 x 725 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.348,76*
€ 1.534,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,14*
€ 1.534,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,59*
€ 1.541,29*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.561,04*
€ 1.754,92*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.645,24*
€ 1.827,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.827,58*
€ 2.174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,84*
€ 2.120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,35*
€ 2.011,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,85*
€ 1.975,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,24*
€ 1.957,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.