Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x850mm N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_69.903.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.903.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: ohne Boden, 4 Nivellierfüsse, Türlagerung: rechts angeschlagen, innenliegend, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 849,34*
€ 984,25*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,82*
€ 1.222,94*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,25*
€ 1.171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,29*
€ 1.168,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,42*
€ 1.072,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,11*
€ 1.040,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,34*
€ 1.010,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.