Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x850mm N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_69.902.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.902.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: ohne Boden, 4 Nivellierfüsse, Türlagerung: links angeschlagen, innenliegend, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 852,11*
€ 987,48*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,50*
€ 1.226,96*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,48*
€ 1.175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,47*
€ 1.173,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,69*
€ 1.127,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,04*
€ 1.084,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,11*
€ 1.014,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.