Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank mit Flügeltüren (BxTxH) 1000x350x420mm KEY Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_69.860.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.860.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Hängeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 420, Lichte Höhe mm: 355, Schliessung: KEY Lock, Schliessart: DOM verschiedenschliessend, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 40, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
420 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 457,80*
€ 543,54*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,73*
€ 672,04*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,54*
€ 646,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,26*
€ 600,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.