| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_69.860.050 Herst.-Nr.: 69.860.050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Hängeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 420, Lichte Höhe mm: 355, Schliessung: KEY Lock, Schliessart: DOM verschiedenschliessend, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 40, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 350 mm | Höhe: | 420 mm | Farbe: | Grau metallic NCS S 6502-B | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, flügeltüren hängeschrank lista, drehtür schrank, drehtürenschrank lista |
| | |
| |