Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank mit Rollladen (BxTxH) 1500x250x1050mm KEY Lock R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_69.852.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.852.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Aufsatz-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 250, Nutztiefe mm: 215, Höhe mm: 1050, Nutzhöhe mm: 905, Schliessung: KEY Lock, Schliessart: DOM verschiedenschliessend, Ausstattung: mit gelochter Rückwand, Türart: Rollladen, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.665,51*
€ 1.893,78*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.055,16*
€ 2.321,95*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,78*
€ 2.253,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,05*
€ 2.197,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,93*
€ 2.090,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,28*
€ 2.030,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,51*
€ 1.981,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.