Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 500x400x1000mm RFID Lock R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.150.200.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.502.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 500, Istbreite mm: 502, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: RFID Lock, Türart: Flügeltür, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 395,40*
€ 466,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,77*
€ 581,95*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,39*
€ 555,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,68*
€ 527,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.