Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm CODE Lock R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.149.070.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.200.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: CODE Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,82*
€ 836,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,45*
€ 836,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,10*
€ 839,85*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,09*
€ 994,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,17*
€ 992,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,76*
€ 961,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,14*
€ 923,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,82*
€ 854,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.