Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1250x400x1950mm CODE Lock R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_60.583.110.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.586.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: CODE Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 865,96*
€ 999,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,94*
€ 999,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,94*
€ 1.004,14*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,99*
€ 1.241,55*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,56*
€ 1.189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,61*
€ 1.188,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,75*
€ 1.146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,25*
€ 1.104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,96*
€ 1.030,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.