| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_60.418.110.F Herst.-Nr.: 57.520.110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: RFID Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Reinweiss RAL 9010 Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 1950 mm | Farbe: | Reinweiss RAL 9010 | Schliessung: | RFID Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,10* | € 783,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,32* | € 783,84* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,04* | € 787,26* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 849,74* | € 969,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|