| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_58.406.020 Herst.-Nr.: 58.406.020 EAN/GTIN: 4047417506264 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Anzahl Schubladen: 2 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 3, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 580 mm | Höhe: | 1950 mm | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.344,74* | € 1.502,32* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,72* | € 1.503,82* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.352,41* | € 1.523,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.367,34* | € 1.530,59* | | | | Lager 345 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.419,45* | € 1.584,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|