Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schrank 54x27E (BxTxH) 1038x691x1950mm ohne Werkzeughalter N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_15.317.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15.317.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Bezeichnung: NC-Schrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1038, Tiefe mm: 691, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1730, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schliessung: KEY Lock, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: 4 Werkzeugwechselrahmen, 2 Schubladen (Fronthöhen 100 / 150 mm, Tragkraft 200 kg), 1 Auszugboden (200 kg), inkl. Einzelschubladensperre, Türart: Rollladen, Gehäuse Tragkraft kg: 1200, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1038 mm
Tiefe:
691 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Weitere Suchbegriffe: NC-Schrank, Werkzeughalter NC-Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.467,72992*
€ 2.738,73992*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.532,49*
€ 2.826,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.542,54*
€ 2.839,05*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.145,51*
€ 3.464,33*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.738,73992*
€ 3.259,1005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.711,23992*
€ 3.226,3755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.584,34992*
€ 3.075,3764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,77992*
€ 2.993,7781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.467,72992*
€ 2.936,5986
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.