| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-15.317.080 Herst.-Nr.: 15.317.080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: NC-Schrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1038, Tiefe mm: 691, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1730, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: 4 Werkzeugwechselrahmen, 2 Schubladen (Fronthöhen 100 / 150 mm, Tragkraft 200 kg), 1 Auszugboden (200 kg), inkl. Einzelschubladensperre, Gehäuse Tragkraft kg: 1200, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.545,50* | € 2.816,79* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.549,65* | € 2.816,81* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.543,12* | € 2.829,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.139,66* | € 3.453,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|