| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_14.519.020 Herst.-Nr.: 14.519.020 EAN/GTIN: 7612269001884 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50* / 5 x 100 / 4 x 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 900 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 10, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 1023 mm | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 1450 mm | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.036,58* | € 2.187,04* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.029,43* | € 2.189,06* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.052,42* | € 2.215,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.074,58* | € 2.225,53* | | | | Lager 345 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.151,08* | € 2.301,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|