Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwageneinlegeboden E4496ET Tragkraft 50kg/Boden pulverbesch.blau/RAL 5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_E4496ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4496ET
EAN/GTIN:
     4017976040981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus Drahtgitter 140 x 40 mm · pulverbeschichtet RAL 5007. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 615 mm · Gesamthöhe: 32 mm · Gesamttragkraft: 50 kg · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 12 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, beistellwagen fetra ral 5007, beistellwagen euro-behälter, fetra beistellwagen, Boden für Transportwagen, Böden für Transportwagen, Einlegeboden, Ersatzboden, Ersatzböden
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 113,47*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 114,02*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,59*
€ 116,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 116,53*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 127,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.