Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sackkarre mit Stahlblechschaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_B9116V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9116V
EAN/GTIN:
     4017976191164
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
ESD-Sackkarre mit Stahlblechschaufel · stabile Schweißkonstruktion · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet · schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung · auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 590mm · Gewicht: 17,5kg · Bereifung: Vollgummi-ESD · Schaufeltiefe: 300 mm · Gesamttiefe: 505 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 56 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Marke:
FETRA
Schaufelbreite:
480 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,49*
€ 196,23*
19 Tage
6
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 197,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,54*
€ 200,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,19*
€ 201,53*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 184,19*
€ 220,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.