Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, schwarz
fetra® ESD-Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, schwarz
fetra® ESD-Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, schwarz
fetra® ESD-Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7573-1764
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1764
EAN/GTIN:
     4017976017648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karren Handgriff
karren handgriff
ESD-Handgriff (elektrisch leitfähig) mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
schwarz
Hinweis:
für Rohr-Ø 27 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ersatzgriff, Karrengriff, Sicherheitshandgriff, Sicherheitssgriff, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,496*
€ 8,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,27*
€ 8,651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,806
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.