Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 9342 Tragkraft 600kg ESD pulverbeschichtet/schiefergr/RAL7015 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-fe_9342
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9342
EAN/GTIN:
     4017976093420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet · schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 4 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 · hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) · elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr- · Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 276, 576, 876, 1176, 1476mm · Tragfähigkeit pro Boden: 50kg · Gewicht: 84kg · Bereifung: TPE-ESD · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
709 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1169 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen l1000xb700xh1800mm, plattformwagen, fetra plattformwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,60*
€ 778,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,87*
€ 778,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,99*
€ 778,55*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 733,16*
€ 797,41*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 844,39*
€ 888,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,35*
€ 1.057,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,38*
€ 1.047,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,71*
€ 1.031,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,76*
€ 1.018,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,39*
€ 1.004,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9302ETAW
ab € 90,82*
Zubehör
Fetra
E9102VK
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.