Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L850xB500xH1511mm Gesamt-Trgf.500kg 5 Etagen Stirnwand offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8240
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
komplett mit Böden · Stirnwand offen · geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · Ablageflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Einlegeböden variabel einsetzbar · Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: 1 fester, 4 Einlegeböden · Bereifung: TPE · Verstellraster Böden: 100mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
1511 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Ausführung:
Stirnwand offen
Anzahl Etagen:
5
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gesamtlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,00*
€ 371,37*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 314,78*
€ 373,10*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,58*
€ 379,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,43*
€ 379,61*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 363,29*
€ 414,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,44*
€ 451,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,29*
€ 432,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,53*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 48,77*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,76*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,19*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,67*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,37*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.