Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1000xB700xH1152mm Gesamt-Trgf.600kg 3 Etagen Stirnwand offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8102
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
komplett mit Böden · Stirnwand offen · geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · Ablageflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Einlegeböden variabel einsetzbar · Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: 1 fester, 2 Einlegeböden · Bereifung: TPE · Verstellraster Böden: 100mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
1152 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
Stirnwand offen
Anzahl Etagen:
3
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,04*
€ 349,88*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 299,30*
€ 351,58*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,61*
€ 356,21*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 319,80*
€ 360,74*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 323,736*
€ 365,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,146*
€ 434,524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,766*
€ 429,312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,716*
€ 400,692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,646*
€ 395,849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,736*
€ 385,246
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,25*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.