Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L850xB500xH1111mm Gesamt-Trgf.500kg 3 Etagen Stirnwand offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
komplett mit Böden · Stirnwand offen · geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · Ablageflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Einlegeböden variabel einsetzbar · Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 40mm · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: 1 fester, 2 Einlegeböden · Bereifung: TPE · Verstellraster Böden: 100mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1111 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Ausführung:
Stirnwand offen
Anzahl Etagen:
3
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gesamtlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,72*
€ 291,22*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 245,21*
€ 292,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,63*
€ 296,26*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 260,08*
€ 298,24*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 264,624*
€ 303,654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,654*
€ 361,348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,774*
€ 356,731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,144*
€ 333,371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,544*
€ 327,897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,624*
€ 314,903
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 31,28*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 50,14*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,94*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,94*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,49*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.