Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwindenstapler 6851 Tragkraft 250kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_6851
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6851
EAN/GTIN:
     4017976068510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
handwindenstapler fetra
handwindenstapler
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen · pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. Gabelbreite 75 mm. 2 Lenkrollen · Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand: 400 mm. Hub pro Kurbelumdrehung: 40 mm. 2 Jahre Garantie Weitere technische Eigenschaften: · Bereifung: Polyurethan · Tragbreite: 170-690mm · Hubbereich: 90-1560 mm · Gabelbreite: 75 mm · Radgröße: 150 x 40 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 47 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 140 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
90-1560 mm
Gesamthöhe:
2030 mm
Gesamtbreite:
725 mm
Gabellänge:
800 mm
Marke:
FETRA
Gesamtlänge:
1350 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hochhubstapler, Hubkarre elektrisch, Transportgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 845,45*
€ 925,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,50*
€ 943,57*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 881,68*
€ 968,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 883,42*
€ 968,59*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.002,38*
€ 1.094,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,78*
€ 1.302,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,87*
€ 1.295,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,25*
€ 1.253,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,55*
€ 1.225,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,38*
€ 1.192,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.