Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_6404V Herst.-Nr.: 6404V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Profilstahl geschweißt pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 4 Eckhülsen · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 80mm · Außenlänge: 1545mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Außenhöhe: 1190mm · Außenbreite: 800mm · Ladehöhe: 490mm · Radgröße: 400 x 80 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Ladeflächenlänge: | 1200 mm | Ladeflächenbreite: | 800 mm | Bereifung: | Vollgummi | Rad-Ø: | 400 mm | Ausstattung: | Drehschemel-Lenkung | Ausführung: | ohne Aufbau | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 684,74* | € 750,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 701,26* | € 764,16* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 701,64* | € 777,44* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,07* | € 786,18* | | | | Lager 345 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,7616* | € 804,8416* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|