Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen LxB385xH1100mm lichtgrau/hellgrau 2 Fächer m.Rückw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_4871
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller · Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Gestell pulverbeschichtet · Böden/Wände hellgrau, Gestell lichtgrau, RAL 7035 · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 260/620/980mm · Ausführung: 2 Fächer · Gesamttragkraft: 150 kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Ladeflächenbreite:
350 mm
Gewicht:
25 kg
Gestell:
Stahlrohr
Farbe:
lichtgrau/hellgrau
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
385 mm
Platte:
Holzwerkstoff
Rückwand:
mit
Ladeflächenlänge:
720 mm
Gesamtlänge:
810 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,38*
€ 325,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 326,61*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 331,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,69*
€ 335,12*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 323,84*
€ 368,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,81*
€ 438,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,14*
€ 427,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.