Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32930 Tragkraft 250kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Böden fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_32930
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32930
EAN/GTIN:
     4017976329307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten · Rand 10 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 470mm · Gewicht: 32kg · Ladeflächenlänge: 630mm · Ladeflächenhöhe: 285, 540, 795, 1050 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1130 mm
Gesamtbreite:
513 mm
Marke:
FETRA
Gesamtlänge:
740 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beistellwagen fetra ral 5007, ablagewagen, fetra beistellwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,91*
€ 289,76*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 242,57*
€ 291,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,10*
€ 294,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 295,99*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 280,19*
€ 324,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,45*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,76*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,18*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,83*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,47*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,04*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,45*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,96*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,09*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.