Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32930 - mit Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-32930
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32930
EAN/GTIN:
     4017976329307
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
32
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
285, 540, 795, 1050
Nutzflächenlänge (mm):
630
Nutzflächenbreite (mm):
470
Gesamtlänge (mm):
740
Gesamtbreite (mm):
513
Gesamthöhe (mm):
1130
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Weitere Suchbegriffe: beistellwagen fetra ral 5007, ablagewagen, fetra beistellwagen, Montagerollwagen (Werkstatt)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,62*
€ 291,53*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 243,29*
€ 292,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,54*
€ 296,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,80*
€ 298,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,42*
€ 300,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,75*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,16*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,92*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,59*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,75*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.