Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_3130 Herst.-Nr.: 3130 EAN/GTIN: 4017976031309 |
| | |
|
| | |
| Plattformen aus Kunststoff gespritzt mit rutschhemmender Oberfläche. Rohrschiebebügel klappbar · mit breiter Querstrebe und Klappgelenk · glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Vollgummibereifung blaugrau spurlos. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 500mm · Gesamtbreite: 540mm · Gesamthöhe: 890mm · Ladeflächenlänge: 810mm · Gesamtlänge: 815mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 200 kg | Gewicht: | 13 kg | Rad-Ø: | 125 mm | Bereifung: | Vollgummi | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,83* | € 146,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,56* | € 146,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,47* | € 149,50* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,84* | € 150,17* | | | | Lager 345 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,52* | € 166,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|