Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_2122 Herst.-Nr.: 2122 EAN/GTIN: 4017976021225 |
| | |
|
| | |
| Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz · Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Wiegebereich 1 - 2000 kg · mit einer Genauigkeit von ± 0,1 %. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern · Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste · Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien · Schutzklasse IP 65. Beräderung: Geringer Rollwiderstand · elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden · nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Gesamtlänge: 1550 mm · Bereifung: Polyurethan · Radgröße: 180 x 50 mm · Gabelrolle Material: Polyurethan · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 70 x 70 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 117 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Gabellänge: | 1150 mm | Tragbreite: | 540 mm | Hubbereich: | 85-205 mm | Lenkräder: | Polyurethan | Gabelrollen: | Polyurethan Tandem | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,28* | € 1.603,41* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.560,42* | € 1.616,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.584,55* | € 1.648,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.603,24* | € 1.668,45* | | | | Lager 345 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.682,8308* | € 1.742,7808* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|