Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_2118 Herst.-Nr.: 2118 EAN/GTIN: 4017976021188 |
| | |
|
| | |
| Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz · Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Besonders auf engem Raum und LKW geeignet. Beräderung: Geringer Rollwiderstand · elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Gesamtlänge: 1190 mm · Bereifung: Elastic-Vollgummi schwarz · Radgröße: 200 x 50 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 93 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 66 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2500 kg | Gabellänge: | 800 mm | Tragbreite: | 540 mm | Hubbereich: | 85-200 mm | Lenkräder: | Vollgummi | Gabelrollen: | Nylon Single | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,22* | € 463,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 424,74* | € 467,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,27* | € 479,43* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,58* | € 480,59* | | | | Lager 345 | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,1012* | € 507,0912* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|