Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2116 Tragkraft 2500kg gelb pulverbeschichtet fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2116
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116
EAN/GTIN:
     4017976021164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz · Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand · elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Gesamtlänge: 1540 mm · Bereifung: Elastic-Vollgummi schwarz · Radgröße: 200 x 50 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 70 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 75 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Nylon Tandem
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2500 kg gelb, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 356,45*
€ 402,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,66*
€ 417,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,31*
€ 421,77*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 383,95*
€ 433,06*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 434,69*
€ 485,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,03*
€ 577,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,50*
€ 538,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.