Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung Luft f.120-220-l-Kunststofffässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2081
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre
Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt · Räder, Naben mit Rollenlager · Spanngurt zur Sicherung des Fasses Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: 120-220-l-Kunststofffässer · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 17,5 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Luft
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasskarren, Transportgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,93*
€ 214,10*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 215,10*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,95*
€ 217,81*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,90*
€ 223,09*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 186,526*
€ 223,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,166*
€ 265,568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,096*
€ 261,914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,716*
€ 245,992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,736*
€ 236,496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,526*
€ 221,966
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 299,60*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 367,99*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,60*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.