Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenroller 13550 Tragkraft 250kg blau/RAL 5007 m.Bodenplatten fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_13550
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13550
EAN/GTIN:
     4017976213552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. Böden bündig mit Oberkante Rahmen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm · Gesamthöhe 639 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 250kg · Gewicht: 19kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 639mm · Gesamtbreite: 405mm · Ladeflächenhöhe: 209, 638 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
605 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Kistenroller, Plattformwagen, Tischwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, euro kastenwagen, eurokastenwagen fetra, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,70*
€ 202,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 203,33*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 206,20*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 178,45*
€ 209,61*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 195,64*
€ 230,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,77*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,58*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,18*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.