| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9194491480 Herst.-Nr.: 7049-10 PV RAL 2000 EAN/GTIN: 4040136491927 |
| |
|
| | |
| zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · Abdeckhaube mit integriertem Ascher Ø 40 mm · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“ · Behälter - H 525 x B 310 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13kg · Ausführung: mit Ascher Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 l | Farbe: | verzinkt/gelborange, RAL 2000 | Breite: | 310 mm | Tiefe: | 360 mm | Höhe: | 600 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 40l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,32* | € 227,21* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,84* | € 229,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,28* | € 237,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,38* | € 238,06* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,99* | € 288,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|