| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-663986 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7049-10 PVRAL2000 EAN/GTIN: 4040136491927 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020368, Abfallsammler mit Ascher, Gesamthöhe 600 mm Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich , Mit Ascher , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461 , Ausführung: Behälter feuerverzinkt, Haube pulverbeschichtet in orange , Befestigung: mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene , Weitere Farben auf Anfrage, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 l | Behältermaße HxBxT: | 440x310x310 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 40l, 00020368, ABFALLSAMMLER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,98* | € 226,41* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,95* | € 228,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,95* | € 236,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,74* | € 238,12* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,42* | € 268,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|