Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H510xØ360mm 50l schwarz m.Quadratrohrständer RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9194491387
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-35 EP PB SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm · inkl. Rundstahlanker Ø 12 x 150 mm · Gewicht 21,5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 21,5kg · Ausführung: mit Quadratrohrständer
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
schwarz
Ø:
360 mm
Höhe:
510 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,71*
€ 568,22*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 471,77*
€ 568,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,22*
€ 580,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,58*
€ 582,30*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,78*
€ 676,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,68*
€ 670,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,85*
€ 636,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,77*
€ 561,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-40 EP PB DB703
ab € 309,94*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-40 EP PB RAL 5013
ab € 308,59*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-40 EP PB SCHWARZ
ab € 310,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.