Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l kobaltblau m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9194491377
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-10 PB-5013
EAN/GTIN:
     4040136735144
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen und mit Ascher · Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · zur Wand- und Pfostenbefestigung · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ascher
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Breite:
425 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,13*
€ 251,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,11*
€ 267,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,05*
€ 269,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 312,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,64*
€ 323,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,77*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,52*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,63*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,57*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.