Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz Stahlbl.silber TZN 40l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9194491343
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-01
EAN/GTIN:
     4040136739104
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
passend für:
Abfallbehälter 50 l
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz, Einsatzbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,04*
€ 54,05*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 54,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,35*
€ 56,06*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 56,10*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 72,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15
ab € 218,02*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15
ab € 219,23*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15FV
ab € 187,34*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15
ab € 222,03*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15 PB-5013
ab € 221,35*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15FV
ab € 190,72*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20
ab € 142,40*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20PB
ab € 142,00*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20FV
ab € 115,07*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20PB
ab € 149,19*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20PB
ab € 149,30*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20FV
ab € 121,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.